曜日別特売

Pt100浸漬プローブ

Pt100浸漬プローブ - センセカ(旧グライシンガー)Pt100浸漬プローブ - センセカ(旧グライシンガー)
測定範囲(℃)-50~250ケーブル長(m)1精度クラスAAセンサータイプPt100薄膜タイプ、硬質ステム、高速応答接続4極M12コネクタ(PRO11x用)ステム径(Φmm)Φ3材質(ケーブル)PVCケーブルステム長(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61918161AX111-D3-AA-150-L01-P-M12
18,300
17,980
19,778(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする