AISIN
AISIN Long Life Coolant (Green) 2L LLCAZ-9006
色
Green
交換目安
5年或いは100000km
凍結温度(℃)
【原液】 -40
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61956968
LLCAZ-9006
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください