ローサ セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋

ローサ セラミック加工IH対応ガラス蓋付片手鍋 - パール金属

耐久性に優れ、スープの濃さや料理を確認しやすいペールピンクセラミックを採用。
ハンドルにもペールピンク取り入れ、滑りにくい加工を施し、使いやすさにこだわりました。
オール熱源対応。

材質表面加工/内面:セラミック塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム12%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)795容量(L)2寸法(cm)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)365×135×190内容量1個
注意
※電子レンジやオープンには使用しないでください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63308485HC-730
3,700
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする