パール金属
ワイドなIH対応鉄製長方型天ぷら鍋(アミ付)
大きめや一度にたっぷり揚げられるワイドタイプ。
オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)
質量(g)
845
容量(L)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×170×80
寸法(cm)
19×15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308659
HC-802
¥
4,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください