パール金属
銀河エンボス加工ステンレス製行平鍋
両口設計で左右どちらからも注ぎやすい。
銀河材エンボス加工+ダイヤカット加工でキズに強く、美しい外観。
オール熱源対応。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム17%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
深さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64101226
HC-597
300
1.2
鍋:72
305×160×85
15
¥
3,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64101235
HC-598
390
1.8
鍋:80
350×195×100
18
¥
3,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64101251
HC-599
463
2.5
鍋:83
375×210×110
20
¥
4,000
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
64101260
HC-600
508
3
鍋:83
395×230×110
22
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください