曜日別特売

アミュレット IH対応ホーローケトル

アミュレット IH対応ホーローケトル - パール金属アミュレット IH対応ホーローケトル - パール金属

鋼板にガラス釉薬を高温で焼きつけて作られるホーローは、耐熱性と耐久性に優れており、長くお使いいただけます。
表面はガラス質でつやのある質感。
においが移りにくく、雑菌が繁殖しにくいので清潔・衛生的です。
耐酸性があるので酸・アルカリに強く、腐食しにくいです。
食材本来の風味を楽しめます。
オール熱源に対応。

材質表面加工/ほうろう、本体:ほうろう用鋼板、蓋:ほうろう用鋼板、取っ手・つまみ:天然木、金属部:ステンレス鋼ホワイト質量(g)751容量(L)1.8(適正容量:1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64101269HC-385
6,200
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする