曜日別特売

OEM Match エポキシシーラー

OEM Match エポキシシーラー - 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー - 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー - 3M(スリーエム)OEM Match エポキシシーラー - 3M(スリーエム)

2液エポキシ系シーラーで、頑丈でありながら柔軟なシーラーです。
さざ波模様、ワイド、ヘムフランジなどのビードに対応し、様々な外観・テクスチャの再現をサポートします。
速硬化性があり、塗布後15分で塗装が可能です。

用途自動車補修付属品ミキシングノズル(2本)容量(mL)200危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1箱(6個)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6568921908522ベージュ
52,800
51,980
57,178(税込)
95日以内出荷
返品不可
6569666608524ホワイト
54,384
53,980
59,378(税込)
95日以内出荷
返品不可
6569667508526グレー
54,384
53,980
59,378(税込)
95日以内出荷
返品不可
6569669108528ブラック
54,384
53,980
59,378(税込)
95日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする