曜日別特売

IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き)

IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフIH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) - ファミリー・ライフ

直火にも、IHにも対応。
つなぎ目がなく、お手入れ簡単。
ヘルシーメニューが広がる、専用蒸し器付き。

材質[よせしゃぶ鍋]本体:ステンレス鋼、[蒸し器]蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:66ナイロン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66599176a35469よせしゃぶ鍋:(約)690、蒸しプレート:(約)220、フタ:(約)33026cmよせしゃぶ鍋:(約)31.5×31.5×7.1蒸しプレート:(約)29×3.5、フタ:(約)25.5×9
オープン
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月9日
66599185a35470よせしゃぶ鍋:(約)860、蒸しプレート:(約)270、フタ:(約)37530cmよせしゃぶ鍋:(約)35.5×35.5×8.1蒸しプレート:(約)32×3、フタ:(約)29.5×9.5
オープン
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする