リブプラス
カローテ チタンコートブラック IH ソースパン
内面チタンコーティング(内面凹凸加工)仕様でより長持ち。底面が広く使いやすい。木目調の新形状ハンドル。ガラス蓋なので料理の様子がよく見える。
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル・つまみ/フェノール樹脂、ふた/全面物理強化ガラス蓋
色
ブラック
表面処理
内面/ふっ素樹脂塗膜加工(チタンコーティング)、外面/焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
深さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66622066
NM-5107
(約)890
18
(約)33.2×19×9.3
内面:(約)8
オープン
¥
4,498
¥4,948
(税込)
7日以内出荷
66622075
NM-5108
(約)1050
20
(約)35.2×21×9.7
内面:(約)8.5
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください