和平フレイズ
IH対応 スタンドパン18cm ブルー
寸法(mm)
31×20×8.3
質量(g)
500
原材料
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付け塗装、ハンドル:シリコン塗装木目調
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66683858
RB-3549
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
66684497
RB-3549
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください