曜日別特売

MY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル片手鍋 16cm

MY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル片手鍋 16cm - カクセーMY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル片手鍋 16cm - カクセーMY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル片手鍋 16cm - カクセーMY ONE(マイワン) ガスコンロ専用 マーブル片手鍋 16cm - カクセー

鍋内側に焦げ付きにくいマーブルコーティングを施したお手入れしやすいガス火コンロ専用の片手鍋です。調理中の様子が分かりやすいガラス蓋を採用。
深さのある16cm鍋はちょっとラーメンを作るにも便利。カレーやシチューなど煮込み調理にもピッタリです。

材質本体:アルミニウム合金、フタ:全面物理強化ガラス、ハンドル・つまみ:フェノール樹脂寸法(mm)全長325×幅162×高さ105質量(g)570サイズ(cm)16片手鍋表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装底面の厚さ(mm)1.8満水容量(L)1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66685495MO-11
1,600
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする