パール金属
バーニスタ ふっ素加工丸型焼肉グリル31cm
ふっ素加工で焼き付きや油のこびりつきを防ぎ、お手入れの簡単。
プレートのくぼみが余分な脂を脂を落とす。
材質
表面加工/プレート:ふっ素樹脂塗膜加工、本体:粉体塗装、プレート・本体:鉄
質量(g)
344
外径×高さH(Φmm×mm)
315×35
寸法(cm)
31
内容量
1個
注意
※カセットコンロ専用
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68932721
HC-938
¥
2,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください