リブプラス
カローテ IHココット鍋
毎日頼れる、わたしのキッチン相棒。煮る・蒸す・炊く・茹でる・焼く・炒める、1つで完結。無水調理可能で素材の栄養を逃しません。毎日の献立に役立つ、うれしいレシピブック付き。IH・ガス火対応。
材質
本体・蓋/鋳鉄、内・外面/ほうろう加工、取っ手/ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ(cm)
寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69080536
NM-5231
3.7
ブラック
22
(約)28×22×10
2.6
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
69080545
NM-5232
3.7
ホワイト
22
(約)28×22×10
2.6
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
69080561
NM-5233
3.7
アップルグリーン
22
(約)28×22×10
2.6
¥
14,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
7日以内出荷
69080570
NM-5234
4.3
ブラック
24
(約)30×24×10.5
3.8
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
69080579
NM-5235
3.7
ホワイト
24
(約)28×22×10
3.8
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
69080588
NM-5236
3.7
アップルグリーン
24
(約)28×22×10
3.8
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください