曜日別特売

おでん鍋桜彩(さくさい)

おでん鍋桜彩(さくさい) - ワクイおでん鍋桜彩(さくさい) - ワクイ

桜のあしらいが映える、家庭用おでん鍋です。湯豆腐でもご使用出来ます。ステンレス製でお手入れ簡単、保温性も抜群。おでんの味わいをしっかり引き出し、最後まであつあつを楽しむことができます。カッセトコンロにピッタリ置けるサイズ感です。
おひとりでも、ご家族でも。おうち時間が、ちょっと明るく和やかになる本格おでん鍋です。

用途鍋にお湯や出汁を注ぎ、火にかけお好みの具材をお入れください。本体・内鍋・仕切りの板とパーツが各々分かれますので、お手入れも簡単にしていただけます。材質鍋・仕切り:18-8ステンレス容量(L)3内寸奥行(mm)215内寸幅(mm)215材質(フタ)天然木外幅(mm)305(取っ手含む)材質(取手)ブナ(着色)外寸法・奥行(mm)240外高(mm)150内寸高さ(mm)74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69843895WOS-001
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする