パール金属
ティアラ セラミック加工IH対応行平鍋
耐久性と耐食性に優れた内面セラミック加工。
金属ヘラ使用可能。
両口付き。
オール熱源対応。
材質
表面加工/セラミック塗膜加工、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス製(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69855890
HB-5674
105
18
¥
3,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69855899
HB-5675
512
20
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください