曜日別特売

ホームメーカー 柔らかくて強いポリ袋

ホームメーカー 柔らかくて強いポリ袋 - ハウスホールドジャパンホームメーカー 柔らかくて強いポリ袋 - ハウスホールドジャパン

ゴミの分別から収納まで幅広く使えるポリ袋です。

材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(mm)約650×800容量(L)45耐冷温度(℃)-30内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71689838KL53透明
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
71689847KL54半透明
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする