曜日別特売

お酒ディスペンサー

お酒ディスペンサー - ライソンお酒ディスペンサー - ライソンお酒ディスペンサー - ライソン

家飲みに便利!自動お酒ディスペンサー
いつでも同じ味が再現できて一人飲みはもちろんパーティーや宅飲みでも便利なグッズです。ボトルキャップが3種類ついているのでいろいろなお酒のボトルに合います。
片手で楽ちん
大きいボトルだと入れすぎたり、おつまみをつまみながらだとあまり触りたくないですよね?
ノズルカバーをグラスで押せばお酒が出てくるので持ち上げる必要なし!
スムーズにお代わりができます。
一定量を注げる
1~990mLまで、お好みの量を設定できます。
本体天面の液晶タッチパネルで簡単設定。
設定した量が出ると自動で止まるので、同じ濃さのお酒を楽しめます。
ハイボールや自宅でカクテルを作る時などに便利です。
一度の充電で長持ち
満充電の状態で、ワインボトル(750mL)だと約40~60本分注げます。
3種のボトルキャップ付き
サイズの違う3種のボトルキャップが付属しているので、どのボトルの口にも対応します。
エアレーターモード
空気に触れさせることで、ワインをより美味しく注ぐことができます。
トータルの飲酒量がわかる
トータルの飲酒量が表示されるので、飲み過ぎ防止にも役立ちます。
5Lボトル対応
45cmのチューブで5Lボトルでも底までしっかり届きます。
自動洗浄モード
水通し洗浄ができます。本体やチューブに残ったお酒をキレイに流せるので、様々なお酒のボトルに使えます。

セット内容本体、チューブ×2( 300mm×1、450mm×1 )、ボトルキャップ×3、USB充電ケーブル( Type-A to C )材質本体;ABS・PP、チューブ;シリカ、ボトルキャップ;シリコーン質量(g)約195(ボトルキャップ・チューブ含まず)電源DC3.7V リチウムイオン電池 1300mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×85×125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71721828KDA-001B
7,200
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする