曜日別特売

LLCエアープッシャー LVCPT

LLCエアープッシャー LVCPT - プロステップLLCエアープッシャー LVCPT - プロステップLLCエアープッシャー LVCPT - プロステップLLCエアープッシャー LVCPT - プロステップ

レギュレーターおよび流量調整機能付きエアープッシャー。
設定した圧力で安定した加圧テストが可能。
3種のフィッティングキャップ付属で国産車各メーカーに対応。
LLCバキュームチャージャーと併用可能。
プラスチックケース入り。

用途・ラジエーターの加圧テスト ・自動車整備時の冷却系メンテナンス ・冷却系統の気密確認 ・LLC交換作業時の補助作業その他【使用】圧縮空気付属品プラスチックケース適合【フィッティングキャップ3種】三菱、日産、マツダ、フォード用 ・トヨタ、ホンダ用 ・その他メーカー用ホース長さ(m)1危険物の類別非危険物内容量1セット(1セット)
注意
※・使用圧力は0.1~0.15MPa以下を厳守してください。
※・過剰な加圧はラジエーター・ホース破損の原因となります。
※・使用前に接続部の確実な装着を確認してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71994557LVCPT
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする