曜日別特売

電磁対応ステンレスちり鍋 3仕切

電磁対応ステンレスちり鍋 3仕切 - ホワイトサム電磁対応ステンレスちり鍋 3仕切 - ホワイトサム

寒い冬には温かい鍋が食べたい。チゲ鍋・もつ鍋・海鮮鍋etc…いろんな味を楽しみたい。その悩みを解決します。1つの鍋で3種類の味、ちょうど良い食べ切り量。電磁調理器、ガス火など、さまざまな熱源に対応。蓋無しです。仕切は固定です。

材質ステンレス製容量(L)(鍋)3外径(Φmm)295高さH(mm)70板厚(mm)2底径(Φmm)220内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236450729cm
17,500
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする