バートル
【加工可】ジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
LL
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
72905406
品番
671
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
伸長率20%のストレッチ性が身体の動きを快適にサポート
スッキリ程よくフィットするテーパードシルエット
男女ユニセックスの着用に対応
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
62
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
T/Cストレッチツイル(伸長率20%)
混率(%)
ポリエステル65、綿33、ポリウレタン2
裾廻り(cm)
102
バスト(cm)
109
名入れ
可
サービス分類
名入れ
注意
※生地の特性上、製品が編みます。洗濯及び乾燥後の収縮率は、お客様の洗濯環境で異なります。
※雨や汗で湿った状態、着用時の摩擦により他の物へ色移りの恐れがあります。
※生地の特性上、肘抜けが発生する場合がございます。