曜日別特売
272 【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272 村上被服 72907050

【加工可】HOOH 長袖ポロシャツ 272

(16件のレビュー)
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色アーミーグリーン
サイズ3L
内容量1着注文コード72907050品番272
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

通気性に優れた優しい着心地
綿100%のトレンドスタイル
表面に凹凸があり、肌に触れる面積が小さいため、清涼感があり、通気性にも優れています。

色
アーミーグリーン
サイズ
3L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
63
仕様
襟オリジナル汗止めテープ、左胸ビッグポケット、袖ペン差し、脇消臭テープ、脇スリットオリジナルテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
混率(%)
綿100
着丈(cm)
74
機能
鹿の子
名入れ
可
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31987559
2026-06-16
用途: 外壁工事
建設業・工事業

普段ポリエステルのポロシャツでしたが、痒くなるのでこちらを購入。
綿なのでかなり着心地がいいです。
少し薄いですが、自分はあんまり気にしないので全然よいです。

対象商品 : 72907156
2026-10-16
用途: 建設工事
雅総建 様(建設業・工事業)

普通のポロシャツ生地より軽くて乾きやすいので良い。
動きやすくてよかったです。

対象商品 : 31987683
2026-04-30
用途: 高所作業時
製造業

袖口がしっかりして長く、鍵が入れられる
チャック付きのポケットもついて良好です
襟はもう少ししっかりしても良いですね。

対象商品 : 31987683
2026-05-06
用途: 普段着
製造業

購入してから5ヶ月使用で表面の
縫製糸が切れてきた。
おすすめできません!

対象商品 : 31987638
2025-11-01
用途: 溶接
建設業・工事業

着た感じが気持ちよくさらっとしていてとても満足しています。

対象商品 : 31987455
2024-03-13
用途: 機械作業時
製造業

生地は厚くも無く薄くもなく良好です。手首はしっかりしてます。

対象商品 : 31987753
2023-10-29
用途: サッシ取付け工事
有限会社丸建サッシユ工事 様(建設業・工事業)

袖口もしっかりしていて着心地抜群です!また購入したいです!

対象商品 : 31987595
2023-10-26
用途: 鉄工所で作業着として

綿100%の商品を探していました。スタイリッシュで着心地も良いです。
またリピートしたいと思っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする