GAONA(ガオナ)
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
100
100
150
200
250
300
350
400
450
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73501246
品番
GA-JC015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。
パッキン付き
安心安全の日本製です。
用途
給水設備に水を供給する配管部品
長さ(mm)
100
材質
パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム
呼び径
20
使用圧力(MPa)
0~0.75
外径(Φmm)
20
最小曲げ半径(mm)
60
ねじサイズ
G3/4
注意
※所定の曲げ半径(60ミリ)以上で曲げないでください。
※屈曲をくり返さないでください。
※ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。