曜日別特売

アディダス リニア ジムサック adidas

アディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダスアディダス リニア ジムサック adidas - アディダス

ジムとの往復はもちろん、ちょっとした用事で街へ出かけるときにもぴったりの、リニアジムサック。持ちやすい軽量設計で、開口部はドローストリングで開け閉めするタイプだから、中身にアクセスしやすい。フロントのアイコニックなアディダスロゴが、スポーティーなタッチを添えている。次のアドベンチャーに持って行こう。この製品には、リサイクル素材を50%以上使用している。これまで作られてきた製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存、そしてアディダス製品のフットプリントを減らすことにつながる。

材質
ポリエステル 100%
サイズ
NS
容量(L)
13.25
性別
ユニセックス
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KUK78 0412963704129637KUK78ブラック/ホワイト
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
KUK78 0412980204129802KUK78ダークブルー/ホワイト
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする