曜日別特売
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531

SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531
SH-07-OKBFS-GENA 大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 73614531

大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色グリーン&ナチュラル
内容量1台注文コード73614531品番SH-07-OKBFS-GENA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

大人かわいいインテリア ブークレソファ 2人掛け!
ふわふわ・モコモコした肌触りのブークレ生地を使用したソファです。
シンプルなデザインでありながらもやさしく温かみのある雰囲気を感じられます
背もたれは14段階のリクライニングが可能です。
座面にはポケットコイルを使用しているので、長時間座っても疲れにくく、機能性も兼ね備えています。

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。
色
グリーン&ナチュラル
付属品
ロータイプ用脚×4
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
13
耐荷重(kg)
120
寸法(cm)
110×65.5~97×30~62.5
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
※カバーの取り外し不可です。
※ひじ掛けはリクライニングしません。
※付属品:ロータイプ用脚×4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,546/税込¥5,001
北海道地方数量1につき¥6,819/税込¥7,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする