曜日別特売
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226

SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226
SLE-3P-BR イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】 ホームテイスト 73614226

イタリアンレザー 3人掛け電動ソファ 【Kaela-カエラ-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1台注文コード73614226品番SLE-3P-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

イタリアンレザーを使った3人掛け電動ソファ!
左右のひじ掛けにUSBポートが付属しています。
左右のひじ掛けにあるボタンで簡単にリクライニングの操作が可能です。
中央の背もたれを倒すとテーブルになるので、ソファに座りながら飲み物や本に手が届きます。
ポケットコイル入りの座面と程よい柔らかさと弾力のあるウレタン入りの背もたれで長時間座っていても疲れにくくなっています。

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、3人掛けソファとして。
色
ブラウン
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
(正面から見て)左側部分:約35 / 中央部分:約22 / 右側部分:約35
耐荷重(kg)
120※1座面につき
寸法(cm)
188×94-158×80-97(座面高47)
注意
※組立時間:30分
※ご注文の際は搬入経路のサイズをご確認の上、ご購入をお願いします。
※背もたれとフットレストの個別の操作はできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥13,637/税込¥15,001
北海道地方数量1につき¥20,910/税込¥23,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする