曜日別特売
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591

 

リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591
リオル3P-BK レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン 萩原 73632591

レザー調 ソファ 幅180cm 【 クッション付き 】 3人掛け 分割式 肘付き モダン アメリカン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード73632591品番リオル3P-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

重厚感のある3人掛けソファ。幅180cmと、ワイドなので大柄な人でもゆったりくつろげます。座面と背もたれは樹脂面とウレタン、座面下にはSバネを使うことで底付き感のない座り心地。深く沈み込むような柔らかさで、身体を包みこんでくれます。生地はひんやりしにくいさらりとしたマットな質感のレザー調。繊細なシボ感が本革のような高級感を演出。年中快適な触り心地です。クッションは取り外し可能。隙間に入ったゴミも簡単に掃除できます。運びやすい左右分割式なので、搬入・模様替え・引っ越しなどもラクラク。肘置きや枕、腰当てに便利なキルティングのミニクッション付き。ブラックとライトブラウンの2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅180×奥行85×高さ80cm【梱包サイズ(約)】(1)91×79×57cm(23kg)(2)91×79×57cm(23kg)【材質】フレーム:天然木脚部:天然木(ラッカー塗装)・塩化ビニル樹脂生地:合成皮革クッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】・組立品(工具付属)・ミニクッション付

用途
ソファ・ソファベッド、ソファとして。
座面高(cm)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×85×80
材質(表地)
合成皮革
材質(フレーム)
天然木
リクライニング機能有無
無
収納有無
無
肘掛けの有無
有
脚高(cm)
4.5
色
ブラック
材質
構造部材:天然木、張地:合成皮革
備考
組立式
タイプ
3人掛け
幅(cm)
180
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
85
構造部材
Sバネ、天然木

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥16,020/税込¥17,622
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする