DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675

DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675
DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675
DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675
DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675
DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675
DS-LD98AG-W LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト オーム電機 73662675

LEDデスクライト 850lm 7段階調光 3段階調色 JIS AA形 ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73662675
品番
DS-LD98AG-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

全光束850ルーメンの明るいLEDデスクライト
タッチ式7段階調光
3段階調色(電球色・白色・昼光色)
高演色Ra95で自然な色を再現
JIS規格AA形準拠
学習・読書・仕事・精密作業におすすめ
セード背面にも光が届く設計
ACアダプター付属

仕様
【調光】7段階、【調色】3段階
質量(g)
1240
外形寸法(mm)
セード直径約186、ベース直径約180、高さ約421
消費電力(W)
15
定格電圧(V)
DC12
全光束(Lm)
850
光源
LED
JIS規格
AA形
色温度(K)
3000-6500
設置方式
卓上
演色指数(Ra)
95
エコロジー商品
省エネ
取扱説明書:(1.88MB)
注意
※LED素子には光色や明るさにばらつきがあるため同一型番でも見え方が異なる場合があります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする