曜日別特売
TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ TOKIWA STYLE 73665439

 

TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ TOKIWA STYLE 73665439
TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ TOKIWA STYLE 73665439
TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ TOKIWA STYLE 73665439
TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ TOKIWA STYLE 73665439

大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット TSA324AJ+HA03WJ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
73665439
品番
TSA324AJ+HA03WJ
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

「TSA324AJ+HA03WJ 大型アルミ4段システマティック三脚3WAY雲台セット」は、最全高2785mmでありながら重量3.3kgの大型三脚です。32mmのパイプ径とアルミニウム素材を使用しており、高い安定性を実現。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。俯瞰撮影も可能であり、高さはセンターポールに記載の目盛りを使用する事でスムーズなセッティングが可能です。付属の3WAY雲台はお好みのアングルを素早く調整する事が可能であり、滑らかな動きを実現。

仕様
雲台(付属クイックシュー):QSA-54HJ、(雲台)三脚取付ネジ穴 U3/8、水準器あり
材質
アルミニウム
寸法(mm)
最全高:約2785
質量(kg)
三脚+雲台:3.3、雲台:0.53
高さ(mm)
(雲台)90
段数
4段
全高(mm)
2435
耐荷重(kg)
三脚+雲台:8、雲台:6
パイプ径(Φmm)
(大)約32、(小)約21
最低高さ(mm)
495
ベース径(Φmm)
(雲台)46
縮長(mm)
845

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする