Y-5013 1W LEDフロントライト255 CAPTAIN STAG 75318586

 

Y-5013 1W LEDフロントライト255 CAPTAIN STAG 75318586
Y-5013 1W LEDフロントライト255 CAPTAIN STAG 75318586

1W LEDフロントライト255

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318586
品番
Y-5013
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

前照灯として使用できます(点灯)。
丸形配光なので広範囲を照らせます。
首振り機能付きブラケットで照らす方法の調整ができます(15°)。
ライトの着脱も簡単です

材質
本体・電池ケース:ABS、レンズ:アクリル樹脂、反射板:ABS、ブラケット:ポリアセタール・シリコン
色
ブラック
質量(g)
63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×90×36(本体のみ)
連続使用時間(時間)
点灯(Hi)約30・(Low)約48、点滅約150
光源
LED×1個(SMD)※JIS基準準拠
使用電池
単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
保護特性
防滴
明るさ
約2000カンデラ
取付可能パイプ径(Φmm)
(外径)約19~31.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする