CAPTAIN STAG
LEDバスケットライト 210 前用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318611
品番
Y-4886
参考基準価格(税別)
¥2,255
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
バスケットの前面や底面に取り付けたり、テーブルの上に置く、フックに引っ掛けることもできます。
簡単に着脱可能です
材質
本体:ABS ・鉄・PMMA・合成ゴム、金具:鉄・ナイロン
色
ブラック
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×47×69(本体のみ)
光源
LED×1個
使用電池
単4形乾電池×3個(別売)
点滅
連続40時間
明るさ
約230カンデラ
取付可能パイプ径(Φmm)
(ワイヤー)(外径)約8まで
連続点灯時間(時間)
30