Y-5016 COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG 75318568

 

Y-5016 COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG 75318568
Y-5016 COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG 75318568
Y-5016 COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG 75318568
Y-5016 COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG 75318568
Y-5016 COB LEDセーフティライト348 リア用 CAPTAIN STAG 75318568

COB LEDセーフティライト348 リア用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75318568
品番
Y-5016
参考基準価格(税別)¥1,436販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

シートポストとシートステーの両方に取付け可能。
点灯(Hi)・点灯(Low)・点滅・スロー点滅の4モード発光。
首振り機能付きブラケットで上下方向の照射角度が調節できます

材質
本体・電池ケース:PC、ブラケット:ポリアセタール・シリコン
色
ブラック
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×26×66(本体のみ)
連続使用時間(時間)
点灯(Hi)約120・(Low)約200、点滅約220、スロー点滅約250
光源
LED×1個(COB)
使用電池
単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
保護特性
防滴
明るさ(Lm)
15
取付可能パイプ径(Φmm)
(外径)約13~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする