CAPTAIN STAG
センサー点滅リアライトLED後用 シートステー&泥除け対応
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75318559
品番
Y-4840
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
泥除けとシートステーの両方に取付け可能。
明るさと振動の両方を感知して自動で点滅・消灯。
ソーラー充電
材質
本体:アクリル樹脂・ABS、反射板:アクリル樹脂、ブラケット:ナイロン・シリコン
質量(g)
58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×56×57(本体のみ)
時間
消灯までの時間:約60秒(±10秒)
使用電池
リチウムイオン電池LIR2032 3.6V
取付可能寸法(mm)
シートステー:シートステー外径(約)12~18、泥除け:幅(約)38以下
点滅
連続約8時間