ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付

ロータリーウレタンホースジョイント キンクプロテクター付 - CEJN(セイン)

鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。

用途空気、水の配管用に。トラスコ品番682-9164材質本体:真鍮(鍍金処理)使用温度範囲(℃)-20~+100呼び径(mm)8.5最高使用圧力(MPa)1.2接続口径DNPT1/2チューブ外径×内径(mm)16.0×11.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7536546819-958-1694
オープン
82,980
91,278(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする