CEJN(セイン)
ウレタンホースジョイント 9.5X13.5mm NPT1/4 オネジ
鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。
用途
工場設備などの配管用。
トラスコ品番
682-9215
材質
本体:真鍮(鍍金処理)
タイプ
ウレタンホースジョイント
適合チューブ外径(Φmm)
13.5
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用流体
水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)
9.5
接続口径D
NPT1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75365459
19-958-1342
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材