SBRW-0830-1 ライノブレード木用 生木向け ベッセル 75644960

SBRW-0830-1 ライノブレード木用 生木向け ベッセル 75644960
SBRW-0830-1 ライノブレード木用 生木向け ベッセル 75644960
SBRW-0830-1 ライノブレード木用 生木向け ベッセル 75644960
SBRW-0830-1 ライノブレード木用 生木向け ベッセル 75644960
SBRW-0830-1 ライノブレード木用 生木向け ベッセル 75644960

ライノブレード木用 生木向けSBRW-0830-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75644960
品番
SBRW-0830-1
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

各種木材を高速切断。
切断時の負荷に強い、刃厚1.2mm。生木切断に最適。
刃先の耐久性と切味が長く続く、衝撃焼入れ。
錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。

用途
生木向け。伐採・リフォーム解体など。
適合
マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー
全長(mm)
305
タイプ
木用・生木向け
ピッチ(mm)
3.5
刃厚(mm)
1.2
仕上
無電解ニッケルメッキ仕上げ
熱処理
衝撃焼入れ
シャンク形状
スタンダード
刃渡り(mm)
270

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする