SBW-1017-1 チーターブレード木工用 ベッセル 75644935

SBW-1017-1 チーターブレード木工用 ベッセル 75644935
SBW-1017-1 チーターブレード木工用 ベッセル 75644935
SBW-1017-1 チーターブレード木工用 ベッセル 75644935
SBW-1017-1 チーターブレード木工用 ベッセル 75644935
SBW-1017-1 チーターブレード木工用 ベッセル 75644935

チーターブレード木工用SBW-1017-1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75644935
品番
SBW-1017-1
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

各種木材を高速切断。
切断スピードが速い、刃厚0.9mm。
全長が短く、振れにくい。狙い切りに最適。
刃先の耐久性と切味が長く続く衝撃焼入れ。
錆びにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
差込部が丸く、ホルダー挿入時に引っ掛かりがない。

用途
木工用。庭木の剪定・リフォーム解体。
仕様
ショート刃
適合
マキタ・HiKOKI(旧日立工機)・京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソー
全長(mm)
175
タイプ
木工用
ピッチ(mm)
3
刃厚(mm)
0.9
仕上
無電解ニッケルメッキ仕上げ
熱処理
衝撃焼入れ
シャンク形状
スタンダード
刃渡り(mm)
145

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする