200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)

200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) - KITZ(キッツ)200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ) - KITZ(キッツ)
適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下内容量1個
注意
※インジケータ表示は圧力損失60kPaの流量特性です。
※保温材による被覆は25mmまで可能です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75962595INSH51771/2556
14,900
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
75962611INSH55793/4598
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
75962620INSH629016610
31,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする