KITZ(キッツ)
200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)
適合
国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品
形状
アングル
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~120(流体の凍結なきこと)
寸法H(mm)
68
最高使用圧力(MPa)
1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
PTFE
材質(ガスケット)
T#1995
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリカーボネート
材質(ボンネット)
C3771
クラス
200型
接続形状
めねじ×ユニオンニップル
圧力損失(kPa)
60以下
内容量
1個
注意
※インジケータ表示は圧力損失60kPaの流量特性です。
※保温材による被覆は25mmまで可能です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(B)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75962577
INAH
26
1/2
56
48
6
¥
14,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
75962586
INAH
29
3/4
61
47.5
8
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材