トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付)

トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワトスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) - ヨシカワ

パスタや煮込み料理に適した深型タイプ。
中子付きで、パスタの湯切りも簡単です。
中身が見やすいガラス蓋を採用しました。
中子を外して深型鍋としても使えます。ブイヤベースやシチューなどの煮込み料理に。
200Vハイパワー熱源など、あらゆる熱源に対応。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)、フタ/強化ガラス、中子/ステンレス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス
質量(g)
2130
サイズ(cm)
22
容量(L)
7.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×240×273
内容量
1個
注意
※蓋を鍋本体からはみ出した状態で使用しないでください。ガラス蓋の一部分にのみ熱が加わり、破損の原因となります。
※ストーブの上で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76188458SJ3120
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする