SJ3120 トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) ヨシカワ 76188458

SJ3120 トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) ヨシカワ 76188458
SJ3120 トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) ヨシカワ 76188458
SJ3120 トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) ヨシカワ 76188458
SJ3120 トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付) ヨシカワ 76188458

トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188458
品番
SJ3120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

パスタや煮込み料理に適した深型タイプ。
中子付きで、パスタの湯切りも簡単です。
中身が見やすいガラス蓋を採用しました。
中子を外して深型鍋としても使えます。ブイヤベースやシチューなどの煮込み料理に。
200Vハイパワー熱源など、あらゆる熱源に対応。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)、フタ/強化ガラス、中子/ステンレス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス
質量(g)
2130
サイズ(cm)
22
容量(L)
7.3
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
320×240×273
注意
※蓋を鍋本体からはみ出した状態で使用しないでください。ガラス蓋の一部分にのみ熱が加わり、破損の原因となります。
※ストーブの上で使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする