ヨシカワ
トスカーナ パスタポット(ガラス蓋付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76190217
品番
SJ3620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
湯切りがしやすい中子付きのパスタポット。
ガラス蓋なので、調理具合が分かりやすい。
中子を外せば深型鍋としても使えるので、煮込み料理にも便利。
材質
本体/ステンレス(0.7mm)、フタ/強化ガラス、中子/ステンレス、ハンドル・ツマミ/18-8ステンレス
質量(g)
1840
サイズ(cm)
20
容量(L)
5
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
290×218×245