美味彩菜ちゃんこ鍋

美味彩菜ちゃんこ鍋 - ヨシカワ美味彩菜ちゃんこ鍋 - ヨシカワ美味彩菜ちゃんこ鍋 - ヨシカワ

大きめでたっぷり入るちゃんこ鍋。
大きめな28cmサイズでたっぷりちゃんこ鍋。
ガス火はもちろん、あらゆる熱源に対応。

材質
本体/ステンレス(0.8mm)、フタ・ハンドル・ツマミ/ステンレス
質量(g)
970
サイズ(cm)
28
容量(L)
5.9
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
394×330×156
内容量
1個
注意
※ストーブの上では使用しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76187968SJ2198
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする