ヨシカワ
美味彩菜ちゃんこ鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76187968
品番
SJ2198
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
大きめでたっぷり入るちゃんこ鍋。
大きめな28cmサイズでたっぷりちゃんこ鍋。
ガス火はもちろん、あらゆる熱源に対応。
材質
本体/ステンレス(0.8mm)、フタ・ハンドル・ツマミ/ステンレス
質量(g)
970
サイズ(cm)
28
容量(L)
5.9
発熱体
IH対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
394×330×156
注意
※ストーブの上では使用しないで下さい。