燕三条製 IH対応どんぶり鍋

燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ燕三条製 IH対応どんぶり鍋 - ヨシカワ

1~2人用の小さなどんぶり鍋。
インスタントラーメンやうどんはもちろん、小型の卓上鍋としても便利です。
移し替えに便利なフチ形状と、目安目盛り付きでインスタントラーメン作りに便利です。
一枚板を加工した形状なので、お手入れもしやすいです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)
質量(g)
210
容量(L)
1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約255×215×75
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76189079SJ3239
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする