SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079

SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079
SJ3239 燕三条製 IH対応どんぶり鍋 ヨシカワ 76189079

燕三条製 IH対応どんぶり鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76189079
品番
SJ3239
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

1~2人用の小さなどんぶり鍋。
インスタントラーメンやうどんはもちろん、小型の卓上鍋としても便利です。
移し替えに便利なフチ形状と、目安目盛り付きでインスタントラーメン作りに便利です。
一枚板を加工した形状なので、お手入れもしやすいです。
蓋は別売りとなります。
IH対応。

材質
本体/ステンレス(0.7mm)
質量(g)
210
容量(L)
1.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約255×215×75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする