ヨシカワ
ステンレス両口ミルクパン(フタ付)
左右に注ぎ口付きで、利き手やキッチンの配置を選びません。
直径12センチの、小さな小さなミルクパン。
一人分の飲み物を温めたり、チョコレートやバターを溶かすときにも。
材質
本体/18-8ステンレス(0.8mm)、ハンドル・フタ/ステンレス
質量(g)
338
サイズ(cm)
12
容量(L)
0.8
発熱体
IH非対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×123×115
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76188765
YJ3674
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください