曜日別特売
YJ3674 ステンレス両口ミルクパン(フタ付) ヨシカワ 76188765

YJ3674 ステンレス両口ミルクパン(フタ付) ヨシカワ 76188765
YJ3674 ステンレス両口ミルクパン(フタ付) ヨシカワ 76188765
YJ3674 ステンレス両口ミルクパン(フタ付) ヨシカワ 76188765
YJ3674 ステンレス両口ミルクパン(フタ付) ヨシカワ 76188765

ステンレス両口ミルクパン(フタ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188765
品番
YJ3674
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

左右に注ぎ口付きで、利き手やキッチンの配置を選びません。
直径12センチの、小さな小さなミルクパン。
一人分の飲み物を温めたり、チョコレートやバターを溶かすときにも。

材質
本体/18-8ステンレス(0.8mm)、ハンドル・フタ/ステンレス
質量(g)
338
サイズ(cm)
12
容量(L)
0.8
発熱体
IH非対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×123×115

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする