ヨシカワ
ステンレス両口ミルクパン
利き手を選ばない両口ミルクパン。
扱いやすい12cmサイズ。
計量に便利な目盛り付き。
ガス火専用。
材質
本体/18-8ステンレス(0.8mm)、ハンドル/ステンレス
質量(g)
260
サイズ(cm)
12
容量(L)
0.8
発熱体
IH非対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×123×95
内容量
1個
注意
※こちらの商品は、ガス火専用です。IHにはご使用いただけません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76188440
YJ3349
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください