曜日別特売
YJ3349 ステンレス両口ミルクパン ヨシカワ 76188440

ステンレス両口ミルクパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76188440
品番
YJ3349
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

利き手を選ばない両口ミルクパン。
扱いやすい12cmサイズ。
計量に便利な目盛り付き。
ガス火専用。

材質
本体/18-8ステンレス(0.8mm)、ハンドル/ステンレス
質量(g)
260
サイズ(cm)
12
容量(L)
0.8
発熱体
IH非対応
寸法(縦×横×高さ)(mm)
235×123×95
注意
※こちらの商品は、ガス火専用です。IHにはご使用いただけません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする