シーズ・クッキング ミルクパン
鍋はスピニング加工による軽量化。
汚れが溜りにくいワイヤーハンドルを使用。
内側に200ml、400ml、600ml、800mlの目盛り付き。
耐久性を持たせながら、負担にならない重さ、この2つの条件を実現するためスピニング加工を採用しました。
底面の厚さを変えずに、側面は薄く延ばす技法で重さの軽減を実現。「毎日使ってほしいから負担をかけない」こだわりです。
毎日使うものだから、日々のお手入れもラクにすませたい。
意外と汚れが溜まるハンドルと鍋のスキマも洗いやすさを考慮したワイヤーハンドルを採用しました。
熱の溜りも少ないため、ハンドル樹脂の劣化も防ぎます。
200V IHをはじめ、あらゆる熱源に対応。住宅事情を問わずお使いいただけます。
IHもガス火も使用可能。
- 材質
- 本体/ステンレス(1.0mm)、ハンドル/フェノール樹脂
- 質量(g)
- 350
- サイズ(cm)
- 15
- 容量(L)
- 1.1
- 発熱体
- IH対応
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- 285×152×90
- 内容量
- 1個
注意
※ガス火でのご使用の際、鍋が空の状態で置かないでください。 コンロのSiセンサーのバネの強さによっては転倒します。鍋・釜・やかん の新着商品
カテゴリ




























